Motion
58-8230DD
Guantes sumergidos de PVC premium con forro de punto y acabado arenoso rugoso - 12" de largo
Artículo MI #03250345
No. Fabricante 58-8230DD
Precio8.91 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de PVC premium con forro de punto y acabado arenoso rugoso - 12" de largo
Artículo MI #03250345
No. Fabricante 58-8230DD
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
Precio8.91 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Universal
  • Longitud  
    31 cm
  • Tamaño
    HOMBRE
  • Peso
    15.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para minería, construcción, refinado, petroquímicos y manipulación de materiales aceitosos.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • Acabado arenoso que proporciona un excelente agarre en mojado • Doble inmersión para mejorar la protección contra líquidos y prolongar el uso • Forro de punto para mayor comodidad y aislamiento moderado • El color negro oculta la suciedad • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Papel de lija
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Jersey
  • Material del revestimiento
    Jersey
  • Material del forro
    Mezcla de algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314006463
  • Tipo de material
    Algodón y mezcla de algodón
  • Línea de productos
    ProCoat
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • UPC_NO
    616314006463

Descripción general

Descripción del fabricante
FORRO DE PUNTO DE PVC NEGRO 8230DD 12"
  • El acabado arenoso proporciona un excelente agarre en mojado
  • Doble inmersión para mejorar la protección contra líquidos y prolongar el desgaste
  • Forro de punto para mayor comodidad y aislamiento moderado
  • El color negro oculta la suciedad
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"