Motion
250-01-0000
Gafas de seguridad sin montura con patilla negra, lente transparente y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #03250364
No. Fabricante 250-01-0000
Precio1.55 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura con patilla negra, lente transparente y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #03250364
No. Fabricante 250-01-0000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.55 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este popular estilo viene en una variedad de diferentes lentes de policarbonato para adaptarse a su aplicación.
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    Este popular estilo viene en una variedad de diferentes lentes de policarbonato para adaptarse a su aplicación.
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314024863
  • Línea de productos
    Zenón Z12
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Color de la patilla
    Negro
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    616314024863
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
250-01-0000 GAFAS,SAFETY CL LN,BLK/FR
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Varillas finas y flexibles que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • 9.5 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
  • Cumple con CSA Z94.3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"