Motion
CKDR307

TIMKEN
CKDR307

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 7.5600 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #03255079
No. Fabricante CKDR307
Precio92.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CKDR307

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 7.5600 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #03255079
No. Fabricante CKDR307
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
Su precio$92.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.5600 pulg.
  • Ancho general
    1.8500 pulg.
  • Tamaño del eje
    3-7/16 pulg.
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    1.8500 pulg.

Detalles

  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450000925
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Serie
    CKDR
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450000925

Descripción general

Descripción del fabricante
CKDR307 CUBIERTA DE EXTREMO ABIERTO DE EURETANO
  • Esta cubierta viene con un sello de reborde triple diseñado para moverse dentro de la abertura de la cubierta para acomodar la desalineación mientras mantiene el contacto total con el eje para un sellado positivo
  • Cada cubierta está equipada con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta para una barrera adicional contra la contaminación