Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho58 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBaja pelusa
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA 101-1996
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaQuímico, lluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaNo
- MaterialOlefina
- Número de subdivisiones0
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraServida
- UPC_NO10451431120503
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación