Motion
60016C
Fluido de corte - 16 oz, boquilla superior
Artículo MI #03258020
No. Fabricante 60016C
Precio22.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fluido de corte - 16 oz, boquilla superior
Artículo MI #03258020
No. Fabricante 60016C
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
Su precio$22.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Gravedad específica
    0.93

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Mandrinado, Brocado, Taladrado, Grabado, Fresado, Fresado, Fresado, Sierra, Roscado, Torneado
  • Aplicación
    Metalurgia
  • Certificación
    Certificación NSF(R) (estándar medioambiental o de sostenibilidad)
  • Color
    Azul
  • Tipo de contenedor
    Parte superior de la boquilla
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con los requisitos de SCAQMD
  • Características y beneficios
    • Biodegradable • Alta tolerancia al calor • Bajo humo • Base de aceite natural
  • Punto de inflamación
    610 °F
  • Fragancia
    Olor leve
  • Aplicación del material
    Aluminio
  • Estándares cumplidos
    Grado alimentario NSF H1
  • Nombre/número comercial
    Golpee Magic Eco-Oil
  • Tipo
    Corte
  • Viscosidad
    34 cSt a 100 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
60016C LÍQUIDO DE CORTE DE ACEITE ECO
  • Biodegradable
  • Alta tolerancia al calor
  • Bajo humo
  • Base de aceite natural

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron