Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro130 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general32 mm
- Peso5.35 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoCono y copa
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de bridaCopa sin brida
- RPM Máx.3750 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +120 °C
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Serie329
- Estándares cumplidosDIN ISO 355/DIN 720
- UPC_NO4012801051255
Descripción general
- Los cojinetes de rodillos cónicos comprenden un anillo exterior e interior con canales cónicos, así como rodillos cónicos en una jaula de ventana. Estos son cojinetes individuales de una sola fila, normalmente de diseño abierto, que por motivos técnicos siempre se ajustan contra un segundo cojinete de rodillos cónicos en una disposición de imagen de espejo. Los cojinetes abiertos no se autorretienen. Como resultado, el anillo interior con los rodillos y la jaula pueden montarse por separado del anillo exterior. Los cojinetes de rodillos cónicos pueden soportar cargas radiales y axiales altas en igual medida. Dependiendo de la disposición, son adecuadas cuando se requiere una guía axial precisa del eje (función de colocación del cojinete), o cuando la disposición del cojinete debe tener una rigidez axial muy alta y funcionar sin holgura o bajo precarga. Los cojinetes de rodillos cónicos están disponibles como:
- Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera con diseño estándar
- Rodamientos de rodillos cónicos a juego (montados en pares en disposición en X, O o en tándem, diseño abierto)
- Rodamientos de rodillos cónicos integrales (montados en pares, sellados en un lado, no separables).
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Self-Aligning Cylindrical Roller (SACR) Bearing for Paper Mills FlyerA technological breakthrough, the FAG self-aligning cylindrical roller (SACR) bearing from Schaeffler is the ideal non-locating bearing solutions for dryer rolls in paper mills.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureMetallurgical production and processing environments place extreme stress on equipment and components. High temperatures, heavy loads, contamination, and continuous operation demand exceptional durability, reliability, and operational safety.
View Literature
Schaeffler Case-Carburized Roller Bearings for Paper Machines FlyerProper heat treatment and precise dimensional stability are critical to ensure consistent machine availability and long service life in paper machine rolling bearings. These factors enhance performance, reduce downtime, and support operation under demanding conditions.
View Literature
FAG Schaeffler Super Tac II Seals BrochureFAG SuperTAC II taconite seals from Schaeffler feature a radial-axial web that helps block external contaminants in harsh operating environments. They are engineered for heavy-duty applications, enhancing bearing protection and extending service life.
View Literature
More resources
FAG Schaeffler MaxTAC Seals Brochure
FAG MaxTAC taconite seals from Schaeffler combine a durable labyrinth seal with an integrated V-ring seal. The V-ring helps prevent contamination from entering the housing while supporting effective grease purging for extended bearing life.
Schaeffler SAF500 Housings Flyer
Schaeffler's FAG SAF500-Series Kitting Program streamlines installation by providing pillow block housing, bearing, adapter sleeve, and seal in one convenient kit. Designed for high load capacity and contamination protection, it improves reliability, simplifies ordering, and reduces downtime.