Motion
5309NR

NTN
5309NR

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5630 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, CN
Artículo MI #03258584
No. Fabricante 5309NR
Precio257.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5309NR

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5630 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, CN
Artículo MI #03258584
No. Fabricante 5309NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$257.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5630 pulg., 39.700 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    1.5630 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.93 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5309NR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359539875
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    68500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    51000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359539875

Descripción general

Descripción del fabricante
5309NR BALL BRG