Motion
9663L
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño grande, recubiertos de PVC, puños tejidos, material acrílico
Artículo MI #03259526
No. Fabricante 9663L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño grande, recubiertos de PVC, puños tejidos, material acrílico
Artículo MI #03259526
No. Fabricante 9663L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Con puntos en ambos lados
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Naranja
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Material
    Acrílico
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Alta visibilidad
  • UPC_NO
    30451439663327

Descripción general

Descripción del fabricante
9663L PUNTOS DE ALTA VISIBILIDAD DE 2-SIDED DE PESO PESADO
  • Nitrile (NBR) rubber coating for cut, abrasion, snag and puncture resistance 100% Cotton jersey lining for comfort, even at low working temperatures
  • Muñeca de punto con puntos de PVC en ambos lados
  • Color: naranja
  • Tratado con Actifresh
  • Lavable
  • Aplicaciones: procesamiento químico, manipulación de piezas fundidas y barras de acero, tratamiento de metales, fabricación de pintura y barniz, petroquímica y refinado de petróleo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"