Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO460
- Peso400 lb
Detalles
- Aditivos incluidosEP
- Número AGMA7
- ComposiciónAceite mineral
- Tipo de contenedorJarra
- Grado alimentarioNo
- Número de catálogo del fabricanteGO-460
- Número de Upc del fabricante03260285
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubri-Loy
- Tipo de aceiteAceite para engranajes
- Línea de productosAceite para engranajes industriales
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Declaración de la Propuesta 65No
- Hoja de datos técnicosDisponible bajo petición
- UPC_NO03260285
Descripción general
- ACEITE DE ENGRANAJE EP