Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Diámetro del mango0.381 pulg.
- Rosca Longitud1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 16
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie762
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC