Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango0.24 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 18
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Serie749
- Tipo de toquePunto espiral
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNC