Motion
TR97829
Escariador de plato de garras de acero de alta velocidad 936-Series, 1-1/4" de diámetro, canales rectos, tipo mango cónico Morse, 10 canales
Artículo MI #03263581
No. Fabricante TR97829
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escariador de plato de garras de acero de alta velocidad 936-Series, 1-1/4" de diámetro, canales rectos, tipo mango cónico Morse, 10 canales
Artículo MI #03263581
No. Fabricante TR97829
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Tamaño del mango cónico Morse
    4MT
  • Longitud total
    11-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/4 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    1.25 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    10
  • Tipo de fresa
    Fresa de plato de garras
  • Serie
    936
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
TR97829 936 1 1/4 HSS S.F. T.S. RMER

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron