Motion
TC74116
Fresa de mango con radio de esquina - Serie 741 , Material de metal duro, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 3/4 pulg. de longitud de corte, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03263802
No. Fabricante TC74116
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango con radio de esquina - Serie 741 , Material de metal duro, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 3/4 pulg. de longitud de corte, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03263802
No. Fabricante TC74116
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.015 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    3/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    741
  • Tipo de mango
    Redondo liso

Descripción general

Descripción del fabricante
TC74116 741 1/4 SE 4FL RADIO -.015

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"