Motion
TC29520
Fresa de mango de desbaste - Serie 295 , Material de metal duro, AlTiN, Extremo cuadrado, Diámetro de fresa de 5/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 13/16 pulg.
Artículo MI #03265988
No. Fabricante TC29520
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de desbaste - Serie 295 , Material de metal duro, AlTiN, Extremo cuadrado, Diámetro de fresa de 5/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 13/16 pulg.
Artículo MI #03265988
No. Fabricante TC29520
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de corte
    13/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Paso
    Multa
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Forma final
    Extremo cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Serie
    295
  • Tipo de mango
    Redondo liso

Descripción general

Descripción del fabricante
TC29520 295 5/16" S.C. RGHER ALTIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron