Motion
CD40229
Broca de longitud de herramienta - Serie 400 , #29, Material de acero de alta velocidad, 1-3/4 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #03270255
No. Fabricante CD40229
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 400 , #29, Material de acero de alta velocidad, 1-3/4 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #03270255
No. Fabricante CD40229

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #29
  • Canal Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.136 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    400
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
CD40229 400 N29 J.L.DRILL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"