Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de entrada4.8 A
- Profundidad general189 mm
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general15.0 pulg. x 7.1 pulg. x 7.5 pulg.
- Altura total330 mm
- Ancho general180 mm
- Peso10.4 lb
Detalles
- Listado de agenciasArchivo cULus E171230
- Tarjetas de opción de copia de seguridadTecla X
- Accesorios compatiblesRespaldo, retroalimentación, contactor de frenado
- Salidas de entradas digitales configurables1
- Voltaje de alimentación del variador208/240 V CA
- Clasificación del envolventeIP 66
- Tipo de envolventeIP66
- Tarjetas de opción de comentariosCODIFICADOR PX
- Tipo de retroalimentaciónCodificador incremental
- Clasificación de potencia para servicio pesado3/4 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3/4 CV
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Tipo de montajeSuperficie
- Número de entradas analógicas3
- Número de salidas analógicas0
- Número de entradas digitales6
- Número de salidas digitales0
- Número de fases de entrada3 f.
- Número de ranuras de opción1
- Número de relés1
- Número de entradas de seguridad Sto1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +104 °F
- Modo de funcionamientoControl de motor de inducción de lazo cerrado, control vectorial de lazo abierto, control de V/Hz
- Corriente de salida para servicios pesados3.2 A
- Corriente de salida de servicio normal3.2 A
- Corriente pico alta para servicios pesados4.8 A
- Corriente pico de servicio normal4.8 A
- Controlador PI/PIDControlador PID
- PLC FuncionesA bordo PLC
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de salida del tren de impulsosSí
- Teclado remotoPX-LCD, SM-KEYPAD-PLUS
- Comunicación serie integradaModbus RTU
- SerieCommander SX
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar14 a +104 °F
- Estándares cumplidosEN 61800-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
- Aplicación típicaVentiladores, bombas, transportadores, sopladores, hornos y enfriadores
- Garantía2 años
Descripción general
- Unidad de uso general Commander SX NEMA4X