Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMedio
Detalles
- ColorAzul claro
- Tiempo de secado25 - 30 s
- Punto de inflamación81 °F
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- SerieTEXPEN
- Material de la superficieMetal, caucho, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más.
- Material de la boquillaSensación
- Estilo de boquillaViñeta
- UPC_NO084353840087
Descripción general
- Marcador permanente de uso general ideal para hacer marcas claras y atrevidas en casi cualquier superficie
- Pintura a base de aceite de secado rápido que resiste las condiciones interiores y exteriores sin decolorarse, astillarse ni perder su opacidad
- Se puede utilizar para identificar permanentemente el inventario, los conjuntos, las herramientas, los productos terminados o el trabajo en curso mientras se resiste a la mayoría de los abusos o compuestos relacionados con el trabajo
- Ideal para la codificación por colores
- Las puntas de bala son reemplazables para garantizar el uso completo de la pintura en cada marcador
- Fórmula no basada en xileno, sin HAP (contaminantes peligrosos del aire)
- Haga marcas brillantes permanentes en metal, caucho, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más
- Cuerpo de aluminio de alta resistencia con gran capacidad de pintura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver folleto
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver folleto
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver folleto
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver folleto
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.