Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMedio
Detalles
- ColorAzul
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- UPC_NO084353445343
Descripción general
- Para marcar en acero inoxidable o cualquier superficie donde la degradación, contaminación u otros efectos adversos sean un problema
- Contienen trazas de halógenos, metales de baja fusión y tienen un bajo contenido de cloruros
- Las formulaciones precisas cumplen o superan las especificaciones de GE Nuclear Energy, GE Aircraft Engines y la Administración de Investigación y Desarrollo de Energía de EE. UU. (grado nuclear)
- El cilindro del marcador está roscado para que pueda fijarse en una plantilla o aparato; el diseño exclusivo de la tapa con clip impide que el marcador gire
- Ideal para soldaduras, industrias aeronáuticas, industrias marinas, centrales eléctricas, plantas automotrices y refinerías de petróleo y gas natural
- La pintura no contaminará ni afectará negativamente a la superficie que se está marcando
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver folleto
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver folleto
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver folleto
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver folleto
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.