Motion
44401
Dykem® Marcador permanente - Color: amarillo, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #03276967
No. Fabricante 44401
Precio10.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dykem® Marcador permanente - Color: amarillo, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #03276967
No. Fabricante 44401
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
Precio10.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    Medio

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    25 - 35 s
  • Punto de inflamación
    57 °F
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • Tipo de tinta
    Permanente
  • Material de la superficie
    Metal, aluminio, acero, plásticos, cartón y más
  • Material de la boquilla
    Sensación
  • UPC_NO
    084353444018
  • Resistente al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
44401 MARCADOR DE ACCIÓN HD 44 YLW PUNTA MÉDICA
  • Ideal para marcas de transmisión y motor que no se descascarillan
  • Resistente a la mayoría de refrigerantes y fluidos de corte
  • La tinta permanente escribe en superficies lisas como metal, aluminio, acero, plásticos, cartón y más
  • Tiempo de secado: 25 – 35 segundos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"