Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMulta
Detalles
- ColorAmarillo
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO084353130607
Descripción general
- Tiempo de secado: 25 – 35 minutos
- Marcador ergonómicamente correcto que le permite marcar en todos los ángulos, incluso boca abajo
- El marcador conserva su forma a diferencia de los marcadores de tipo tubo
- El flujo de pintura es controlado por la pera de presión en el extremo del barril
- Escriba marcas nítidas, definidas y brillantes en cualquier superficie, incluidos metal, plástico, vidrio, hormigón, goma y más
- Seguro en la mayoría de las superficies
- Se debe realizar una prueba de superficie para determinar la compatibilidad antes del uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver folleto
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver folleto
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver folleto
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver folleto
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.