Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30 mm
- Altura total83 mm
- Longitud total153 mm
- Ancho general69 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 hembra BSPT
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación180 °
- Ángulo del cojín40 °
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado
- Rango de velocidad de rotación0.2 a 1 s/90°
- Tipo de ejeEje doble
Descripción general
- Perfil bajo
- Tanto el eje único como el eje doble están disponibles en todos los tamaños
- Los interruptores automáticos 2 se pueden montar en el mismo lado
- Rango de ajuste del ángulo de rotación: 350° a 370°
- Las opciones incluyen imán, tipo de eje, estilo de rosca de babor y cojín de aire