Motion
38046
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 1CR , Material de metal duro, 3/8 pulg. de diámetro de fresa, 1 pulg. de longitud de corte, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03278686
No. Fabricante 38046
Precio83.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 1CR , Material de metal duro, 3/8 pulg. de diámetro de fresa, 1 pulg. de longitud de corte, 2-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03278686
No. Fabricante 38046

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.015 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1CR
  • Tipo de mango
    Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
38046 EM .375 3/8 4FL Con 0,015R CA