Motion
41458
Fresa de mango de bola - Serie 14MB , Material de metal duro, 10 mm Diámetro de la fresadora, 14 mm Longitud de corte, 10 mm Diámetro del mango, 75 mm Longitud total
Artículo MI #03278687
No. Fabricante 41458
Precio136.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie 14MB , Material de metal duro, 10 mm Diámetro de la fresadora, 14 mm Longitud de corte, 10 mm Diámetro del mango, 75 mm Longitud total
Artículo MI #03278687
No. Fabricante 41458

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio136.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    14 mm
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    10 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Mango Diámetro  
    10 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    14MB
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
41458 EM .3937 10MM BA 4FL DE CA