Motion
41450
Fresa de mango de bola - Serie 14MB , Material de metal duro, 8 mm Diámetro de la fresadora, 12 mm Longitud de corte, 8 mm Diámetro del mango, 63 mm Longitud total
Artículo MI #03278688
No. Fabricante 41450
Precio82.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie 14MB , Material de metal duro, 8 mm Diámetro de la fresadora, 12 mm Longitud de corte, 8 mm Diámetro del mango, 63 mm Longitud total
Artículo MI #03278688
No. Fabricante 41450
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
Su precio$82.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    12 mm
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    8 mm
  • Longitud total
    63 mm
  • Mango Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    14MB
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
41450 EM .315 8MM BA 4FL DE CA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron