Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO68
- Peso35 lb
Detalles
- Aditivos incluidosEP
- Número AGMA2
- ComposiciónAceite mineral
- Tipo de contenedorJarra
- Grado alimentarioNo
- Número de catálogo del fabricanteGO-068-640
- Número de Upc del fabricante03299471
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubri-Loy
- Tipo de aceiteAceite para engranajes
- Línea de productosAceite para engranajes industriales
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Declaración de la Propuesta 65No
- Hoja de datos técnicosDisponible bajo petición
- UPC_NO03299471
Descripción general
- ACEITE DE ENGRANAJE EP