Motion
An 61900-Z /W64

SKF
W 61900-Z/W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 10 mm D.I., 22 mm D.E., 6 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión
Artículo MI #03304176
No. Fabricante W 61900-Z/W64
Precio126.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 61900-Z/W64

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 10 mm D.I., 22 mm D.E., 6 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión
Artículo MI #03304176
No. Fabricante W 61900-Z/W64
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
Precio126.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    W61900Z/W64 BRG
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El W 61900-Z/W64 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 10 mm con un diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 6 mm, blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    An 61900-Z /W64
  • Número de Upc del fabricante
    7316570253320
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570253320

Descripción general

Descripción del fabricante
W61900Z/W64 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado estándar