Motion
QMCW09J111SM

TIMKEN
QMCW09J111SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 1.6875 pulg. de diámetro interior , collar excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03307024
No. Fabricante QMCW09J111SM
Precio727.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMCW09J111SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 1.6875 pulg. de diámetro interior , collar excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03307024
No. Fabricante QMCW09J111SM
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
Precio727.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6200 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1300 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.13 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1300 pulg., 155.70 mm
  • Ancho general
    3.0300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.25 pulg.
  • Peso
    7.988 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22209
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QMCW09J111S, Cartucho de brida piloto excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    24500 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450166409
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    24200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450166409

Descripción general

Descripción del fabricante
QMCW09J111SM COJINETE DE BLOQUEO ECC
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión