Motion
QVC16V215SET

TIMKEN
QVC16V215SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, calibre de 2-15/16 in, montaje de brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309266
No. Fabricante QVC16V215SET
Precio1,784.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVC16V215SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, calibre de 2-15/16 in, montaje de brida piloto 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309266
No. Fabricante QVC16V215SET
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
Su precio$1,784.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.3000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.75 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.81 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.29 pulg.
  • Ancho general
    3.3300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    6.375 pulg.
  • Peso
    22.611 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22216
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450061513
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    62500 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450061513

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVC16V215SET V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.