Motion
0001163200
Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de diámetro de eje, 1/4 pulg. de ancho, 15000 rpm
Artículo MI #03314395
No. Fabricante 0001163200
Precio34.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de diámetro de eje, 1/4 pulg. de ancho, 15000 rpm
Artículo MI #03314395
No. Fabricante 0001163200
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
Precio34.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424116329

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENCAPSULADA DE 11632 2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron