Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1-1/4 pulg.
Detalles
- Llavero del ejeCon chaveta de eje
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424211888
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE CARA ESTRECHA DE 21188 8"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornLas juntas y arandelas de cepillo de alto rendimiento Osborn Sealeze están diseñadas para sellar huecos en centros de datos, reduciendo la infiltración de aire hasta en un 98 % al tiempo que separa el aire caliente y frío para reducir los costes energéticos. Los diseños duraderos y personalizables se instalan fácilmente y admiten la eficiencia del sistema a largo plazo.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación