Motion
0002229900
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 7/8 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03314620
No. Fabricante 0002229900
Precio135.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 7/8 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03314620
No. Fabricante 0002229900
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
Su precio$135.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    320
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424222990

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA ATB DE 22299 8" DE ANCHO

También puede gustarle

Los clientes también compraron