Especificaciones
Dimensiones
- Peso aproximado de la cabeza24 oz
- Tamaño de la banda de la cabeza de la mopa1-1/4 pulg.
Detalles
- Opción de banda de cabeza de fregonaBanda
- Material del cabezal de la mopaAlgodón
- Tipo de cabezal de fregadoCorte del extremo
- Tipo de fregonaMopa de cubierta
- Pliegue4
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver folleto
Centro de datos OsbornLas juntas y arandelas de cepillo de alto rendimiento Osborn Sealeze están diseñadas para sellar huecos en centros de datos, reduciendo la infiltración de aire hasta en un 98 % al tiempo que separa el aire caliente y frío para reducir los costes energéticos. Los diseños duraderos y personalizables se instalan fácilmente y admiten la eficiencia del sistema a largo plazo.
Ver folleto
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver folleto