Motion
114-617-1

REXNORD INC
114-617-1

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 12 dientes, 193.14 mm de diámetro de paso, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #03317725
No. Fabricante 114-617-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
114-617-1

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 12 dientes, 193.14 mm de diámetro de paso, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #03317725
No. Fabricante 114-617-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    47.8 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    197.1 mm
  • Paso Diámetro  
    7.6040 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Material
    Elastómero termoplástico
  • Número de concentradores
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    12
  • Material de la rueda dentada
    Acetal
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida

Descripción general

Descripción del fabricante
114-617-1 N1700-12T 2 HEX
  • Sprocket moldeado no dividido serie 1700 con 12 dientes y un eje hexagonal de 2 pulgadas listo para orificio moldeado en acetal