Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo de la barrena2-1/2 pulg.
- Diámetro mínimo de la barrena3/4 pulg.
- Peso35.52 lb
Detalles
- Capacidad del tambor35 pies x 5/16"
- Incluye ruedasSin ruedas
- Caballos de fuerza del motor1/8 CV
Descripción general
- La alimentación doble mantiene las manos alejadas del cable, avanza y recupera con solo presionar una palanca
- Reduce el tiempo de trabajo en un 25 %
- La posición doble se asienta plana sobre el suelo, sobre la encimera o sobre la espalda para facilitar el acceso a drenajes elevados
- Cable de núcleo interior enrollado por compresión de primera calidad
- La carcasa del tambor de bloqueo giratorio de dos piezas permite un fácil acceso al tambor interior y al cable y no se abolla ni corroe
- Incluye: alimentación automática, manguera de guía, soporte de montaje, cable de respuesta de velocidad con tambor interior