Motion
6010-2NSE9C3BXMM

NACHI AMERICA INC
6010-2NSE9C3BXMM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03355836
No. Fabricante 6010-2NSE9C3BXMM
Precio74.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6010-2NSE9C3BXMM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03355836
No. Fabricante 6010-2NSE9C3BXMM
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
Su precio$74.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6010 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6010-2NSE9NRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 50mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 80mm y ancho de 16mm , diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6010-2NSE9C3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893644975
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893644975

Descripción general

Descripción del fabricante
6010 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"