Motion
6202-2NSE9C3

NACHI AMERICA INC
6202-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03355841
No. Fabricante 6202-2NSE9C3
Precio15.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6202-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03355841
No. Fabricante 6202-2NSE9C3
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
Su precio$15.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6202 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6202-2NSE9C3BXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 15mm , orificio recto, diámetro exterior de 35mm y ancho de 11mm , diseñado para un rendimiento fiable.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202-2NSE9C3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893679977
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893679977

Descripción general

Descripción del fabricante
6202 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

Los clientes también compraron