Motion
6207-2NSE9C3

NACHI AMERICA INC
6207-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03355848
No. Fabricante 6207-2NSE9C3
Precio49.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6207-2NSE9C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03355848
No. Fabricante 6207-2NSE9C3
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
Precio49.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6207 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6207-2NSE9C3BXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 35mm , orificio recto, diámetro exterior de 72mm y ancho de 17mm , adecuado para durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6207-2NSE9C3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893711622
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893711622

Descripción general

Descripción del fabricante
6207 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

Los clientes también compraron