Motion
6302-2NSE9C3BXMM

NACHI AMERICA INC
6302-2NSE9C3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03355859
No. Fabricante 6302-2NSE9C3BXMM
Precio17.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6302-2NSE9C3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03355859
No. Fabricante 6302-2NSE9C3BXMM
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
Precio17.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6302 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6302-2NSE9C3BXMM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 15mm , diseño recto, diámetro exterior de 42mm y ancho de 13mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6302-2NSE9C3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893751895
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893751895

Descripción general

Descripción del fabricante
6302 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA

You May Also Like

Los clientes también compraron