Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoM5 estándar
- Altura total27.7 mm
- Longitud total40.7 mm
- Ancho general12 mm
- Tamaño del tubo1/4 (OD) en
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.5 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaEn línea
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarSalida del medidor
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Controlador de velocidad en línea con accesorios de un solo toque
- Diseñado para funcionamiento a baja velocidad
- Todas las piezas de latón están niquelados sin electro
- Acepta tubos de tamaño métrico o en pulgadas
- Tipos de entrada y salida del medidor fácilmente determinados por el símbolo de dirección del flujo en el cuerpo de la resina