Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.272 pulg.
- Tamaño de rosca externa5/16–18 pulg.
- Longitud0.31 pulg.
- Tamaño del macho de roscar5/16-18 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoTosca
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Insertar tipo de paredEspesor
- Número de modelo de la herramienta de instalaciónCL-10-KST
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas