Motion
INS-DLM-65M (REVENTA)

DODGE
INS-DLM-65M (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 65 mm D.I.
Artículo MI #03367872
No. Fabricante INS-DLM-65M (RESALE)
Precio611.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-DLM-65M (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 65 mm D.I.
Artículo MI #03367872
No. Fabricante INS-DLM-65M (RESALE)
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
Precio611.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    13995 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    126645
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13995 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9838 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    9838 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475961313

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-DLM-65M INSERTO DE LOCALIZACIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos