Motion
5.01.05 R 25 P

HYDAC CORP
5.01.05 R 25 P

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, papel, 25 micras
Artículo MI #03371698
No. Fabricante 5.01.05 R 25 P
Precio22.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
5.01.05 R 25 P

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, papel, 25 micras
Artículo MI #03371698
No. Fabricante 5.01.05 R 25 P
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
Su precio$22.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Papel
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    25 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 6400

Descripción general

Descripción del fabricante
5.01.05 R 25 P
  • Medios de poliéster: el revestimiento de plástico elimina la hinchazón
  • Clasificación de contracción - 145 psid
  • Filtración de la superficie
  • Desechable
  • Mayor retención de contaminación que la celulosa
  • Resistencia de flujo bajo = bajo ΔP/Q
  • Medios compatibles con malla de alambre

También puede gustarle

Los clientes también compraron