Motion
701-00010-012

REXNORD INC
701-00010-012

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.6250 in Bore, 0.3750 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03382304
No. Fabricante 701-00010-012
Precio174.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-00010-012

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.6250 in Bore, 0.3750 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03382304
No. Fabricante 701-00010-012
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
Precio174.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6285 pulg.
  • Diámetro interior
    0.6300 pulg.
  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del cojinete
    Compuesto
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    MANGA RECTA 701-00010-012
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210874636
  • Especificación del material
    Duralon
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701
  • UPC_NO
    698210874636

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-00010-012