Motion
701-00026-028

REXNORD INC
701-00026-028

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 1.6250 in Bore, 0.8750 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03382504
No. Fabricante 701-00026-028
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-00026-028

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 1.6250 in Bore, 0.8750 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03382504
No. Fabricante 701-00026-028
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6285 pulg.
  • Diámetro interior
    1.6300 pulg.
  • Diámetro interior
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8100 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8125 pulg.
  • Longitud total
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del cojinete
    Compuesto
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    MANGA RECTA 701-00026-028
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699234466
  • Especificación del material
    Duralon
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701
  • UPC_NO
    793699234466

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-00026-028
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"