Motion
MANGA RECTA 701-01072-112

REXNORD INC
701-01072-112 STRAIGHT SLEEVE

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 4.5125 in Bore, 3.5000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03383006
No. Fabricante 701-01072-112 STRAIGHT SLEEVE
Precio1,362.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-01072-112 STRAIGHT SLEEVE

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 4.5125 in Bore, 3.5000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03383006
No. Fabricante 701-01072-112 STRAIGHT SLEEVE
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
Su precio$1,362.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    4.5125 pulg.
  • Diámetro exterior
    127 mm
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del cojinete
    Duralon
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699239393
  • Especificación del material
    Duralon
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701
  • UPC_NO
    793699239393

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-01072-112