Motion
701-01080-020

REXNORD INC
701-01080-020

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - Orificio de 127 mm, 0.6250 pulg. Longitud, Material Duralon
Artículo MI #03383041
No. Fabricante 701-01080-020
Precio884.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-01080-020

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - Orificio de 127 mm, 0.6250 pulg. Longitud, Material Duralon
Artículo MI #03383041
No. Fabricante 701-01080-020
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
Precio884.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.0112 pulg.
  • Diámetro interior
    5.0100 pulg.
  • Diámetro interior
    127 mm
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del cojinete
    Compuesto
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    MANGA RECTA 701-01080-020
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699239706
  • Especificación del material
    Duralon
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701
  • UPC_NO
    793699239706

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-01080-020
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"