Motion
701-60024-096

REXNORD INC
701-60024-096

Duralon® - Cojinete liso de molde y troquelado - 3.0000 in de longitud, material Duralon
Artículo MI #03383539
No. Fabricante 701-60024-096
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-60024-096

Duralon® - Cojinete liso de molde y troquelado - 3.0000 in de longitud, material Duralon
Artículo MI #03383539
No. Fabricante 701-60024-096
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor PV máximo
    1000
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699164459
  • Especificación del material
    Duralon
  • Valor V máx.
    50 fp/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 325 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-60024-096
  • El cojinete consta de una fibra de teflón tejida autolubricante y un revestimiento de poliéster soportado por una matriz de resina epoxi y fibra de fibra de vidrio continua enrollada en filamentos
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"