Motion
701-70020-064

REXNORD INC
701-70020-064

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 1.2540 in Bore, 2.0012 in OD, 2.0000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03383676
No. Fabricante 701-70020-064
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-70020-064

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 1.2540 in Bore, 2.0012 in OD, 2.0000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03383676
No. Fabricante 701-70020-064
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.2540 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0012 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699222005
  • Especificación del material
    Duralon
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +325 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701

Descripción general

Descripción del fabricante
701-70020-064 CALIBRE RECTO SLV/SQ