Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.1720 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Tamaño de la rosca1/4 en-18
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Sexo de conexiónMujer
- MaterialLatón
- Presión máxima de trabajo6000 psi
- Material del selloFKM
- Material del asientoAsiento duro de metal a metal
- EstiloMango de perilla estriada