Motion
48616
Fresa de mango de bola - Serie 1MB , Material de metal duro, 6 mm Diámetro de la fresadora, 19 mm Longitud de corte, 6 mm Diámetro del mango, 50 mm Longitud total
Artículo MI #03390390
No. Fabricante 48616
Precio44.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie 1MB , Material de metal duro, 6 mm Diámetro de la fresadora, 19 mm Longitud de corte, 6 mm Diámetro del mango, 50 mm Longitud total
Artículo MI #03390390
No. Fabricante 48616

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    19 mm
  • Fresadora Diámetro  
    6 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Mango Diámetro  
    6 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1MB
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
EM 6MM BN TINAMITA A RECUBIERTO 48616